Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UO-1/4 197584

  • ERIKS:23211924
  • Fabrikant:4052568045395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,65/ stukexcl. btw

€ 15,31incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UO
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
8 bar
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
PE
Gewicht
8 g