€ 4,98/ stukexcl. btw
€ 6,03incl. btw
254 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | UC |
Poortaansluiting | QS-6 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 60 |
Materiaal inlage | PE |
Materiaal inschroefplug | PE |
Gewicht | 1.1 g |