Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UC-QS-4H 165006

  • ERIKS:11633081
  • Fabrikant:4052568037093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UC
Poortaansluiting
QS-4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
60
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
PE
Gewicht
0.5 g