Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UC-QS-3H 165005

  • ERIKS:11633080
  • Fabrikant:4052568037086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UC
Poortaansluiting
QS-3
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
60
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
PE
Gewicht
0.4 g