€ 9,57/ stukexcl. btw
€ 11,58incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | UC |
Poortaansluiting | QS-10 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 68 |
Materiaal inlage | PE |
Materiaal inschroefplug | PE |
Gewicht | 5.5 g |