€ 4,98/ stukexcl. btw
€ 6,03incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | UC |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 60 |
Materiaal inlage | PE |
Materiaal inschroefplug | PE |
Gewicht | 0.4 g |