Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UC-3/8 1707427

  • ERIKS:12618592
  • Fabrikant:4052568062323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,40/ stukexcl. btw

€ 8,95incl. btw

227 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UC
Doorlaat bij 6 Bar
5000 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
60
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
PE
Gewicht
10.5 g