Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UC-1/4 165004

  • ERIKS:23212294
  • Fabrikant:4052568048716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,23/ stukexcl. btw

€ 7,54incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UC
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
60
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
PE
Gewicht
5.2 g