Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper U-PK-3 4646

  • ERIKS:23212874
  • Fabrikant:4052568008543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,38/ stukexcl. btw

€ 4,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
U
Doorlaat bij 6 Bar
80 l/min
Poortaansluiting
PK-3
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
70
Materiaal inlage
Brons
Materiaal inschroefplug
Messing
Gewicht
0 g