Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper U-3/8-B 6843

  • ERIKS:23212600
  • Fabrikant:4052568001421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,65/ stukexcl. btw

€ 14,10incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
U
Materiaal huis
Aluminium
Doorlaat bij 6 Bar
5800 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
80
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
Aluminium
Gewicht
37 g