Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper U-3/8 2309

  • ERIKS:23212379
  • Fabrikant:4052568048747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,73/ stukexcl. btw

€ 9,35incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
U
Doorlaat bij 6 Bar
5900 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
82
Materiaal inlage
PE
Gewicht
30 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geluiddemper UC-3/8-20 576759

  • Eriks:14168111
  • Manufacturer:576759

€ 7,53/ stukexcl. btw

€ 9,11incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 30/10/2026