€ 33,92/ stukexcl. btw
€ 41,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | U |
Materiaal huis | Aluminium |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 3/4-14 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 81 |
Materiaal inlage | PE |
Materiaal inschroefplug | Aluminium |
Gewicht | 128 g |