€ 4,73/ stukexcl. btw
€ 5,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | U |
Doorlaat bij 6 Bar | 2050 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 77 |
Materiaal inlage | PE |
Gewicht | 4 g |