€ 7,97/ stukexcl. btw
€ 9,64incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | U |
Materiaal huis | Aluminium |
Doorlaat bij 6 Bar | 1340 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 74 |
Materiaal inlage | PE |
Materiaal inschroefplug | Aluminium |
Gewicht | 8 g |