Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper U-1/4-B 6842

  • ERIKS:23212599
  • Fabrikant:4052568001414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,54/ stukexcl. btw

€ 10,33incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
U
Materiaal huis
Aluminium
Doorlaat bij 6 Bar
2440 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
80
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
Aluminium
Gewicht
17 g