€ 14,22/ stukexcl. btw
€ 17,21incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | U |
Materiaal huis | Aluminium |
Doorlaat bij 6 Bar | 7500 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 81 |
Materiaal inlage | PE |
Materiaal inschroefplug | Aluminium |
Gewicht | 75 g |