Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-N18 1206989

  • ERIKS:13031637
  • Fabrikant:4052568061692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,53/ stukexcl. btw

€ 3,06incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AMTE
Doorlaat bij 6 Bar
1.615 l/min
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/8-27
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
77
Materiaal inlage
Brons
Materiaal inschroefplug
Messing
Gewicht
9 g