€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | AMTE |
Doorlaat bij 6 Bar | 3.08 l/min |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/4-18 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 82 |
Materiaal inlage | Brons |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Gewicht | 17 g |