Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-N12 1206992

  • ERIKS:13206524
  • Fabrikant:4052568061722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,24/ stukexcl. btw

€ 9,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AMTE
Doorlaat bij 6 Bar
9.24 l/min
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/2-14
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
85
Materiaal inlage
Brons
Materiaal inschroefplug
Messing
Gewicht
46 g