Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper AMTE-M-LH-G38 1205862

  • ERIKS:12645189
  • Fabrikant:4052568061616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AMTE
Doorlaat bij 6 Bar
5.43 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
82
Materiaal inlage
Brons
Materiaal inschroefplug
Messing
Gewicht
26 g