€ 1,13/ stukexcl. btw
€ 1,37incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | AMTE |
Doorlaat bij 6 Bar | 91 l/min |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 71 |
Materiaal inlage | Brons |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Gewicht | 1.1 g |