Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper AMTE-M-H-G38 1206624

  • ERIKS:12591329
  • Fabrikant:4052568061678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AMTE
Doorlaat bij 6 Bar
1.545 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
92
Materiaal inlage
Brons
Materiaal inschroefplug
Messing
Gewicht
17 g