€ 1,58/ stukexcl. btw
€ 1,91incl. btw
459 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | AMTE |
Doorlaat bij 6 Bar | 1 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 95 |
Materiaal inlage | Brons |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Gewicht | 9.5 g |