Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper AMTE-M-H-G12 1206625

  • ERIKS:12645186
  • Fabrikant:4052568061685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
AMTE
Doorlaat bij 6 Bar
2.745 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
92
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
Messing
Gewicht
30 g