€ 9,06/ stukexcl. btw
€ 10,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | AMTC |
Poortaansluiting | Cartridge 10mm |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 58 |
Materiaal inlage | PE |
Materiaal inschroefplug | PE |
Gewicht | 2 g |