Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-80-25-P-A-KF 170960

  • ERIKS:11633549
  • Fabrikant:4052568140410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 514,61/ stukexcl. btw

€ 622,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
6506 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-80-25-P-A-GF 170885

  • Eriks:11633491
  • Manufacturer:170885

€ 468,83/ stukexcl. btw

€ 567,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026