Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-80-200-P-A-KF 170966

  • ERIKS:11633555
  • Fabrikant:4052568140465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 931,02/ stukexcl. btw

€ 1.126,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
13214 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-80-200-P-A-GF 170891

  • Eriks:11633497
  • Manufacturer:170891

€ 746,53/ stukexcl. btw

€ 903,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026