Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-63-50-P-A-KF 170954

  • ERIKS:11633543
  • Fabrikant:4052568140359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 451,82/ stukexcl. btw

€ 546,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
4959 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-63-50-P-A-GF 170879

  • Eriks:11633486
  • Manufacturer:170879

€ 379,95/ stukexcl. btw

€ 459,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026