€ 744,85/ stukexcl. btw
€ 901,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DFM |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 63 mm |
Slaglengte | 200 mm |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
€ 531,43/ stukexcl. btw
€ 643,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026