Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-63-160-P-A-GF-F1A

  • ERIKS:14526748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 540,12/ stukexcl. btw

€ 653,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
G1/4 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding