Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-50-80-P-A-KF 170948

  • ERIKS:11633537
  • Fabrikant:4052568140298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 465,61/ stukexcl. btw

€ 563,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
4614 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-50-80-P-A-GF 170873

  • Eriks:11633480
  • Manufacturer:170873

€ 374,14/ stukexcl. btw

€ 452,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026