Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-50-50-P-A-KF 170947

  • ERIKS:11633536
  • Fabrikant:4052568013554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 413,45/ stukexcl. btw

€ 500,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
3801 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-50-50-P-A-GF 170872

  • Eriks:11633479
  • Manufacturer:170872

€ 344,87/ stukexcl. btw

€ 417,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026