Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-50-160-P-A-KF 170951

  • ERIKS:11633540
  • Fabrikant:4052568140328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 604,75/ stukexcl. btw

€ 731,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
6583 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-50-160-P-A-GF 170876

  • Eriks:11633483
  • Manufacturer:170876

€ 452,26/ stukexcl. btw

€ 547,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026