Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-50-125-P-A-KF 170950

  • ERIKS:11633539
  • Fabrikant:4052568140311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 543,88/ stukexcl. btw

€ 658,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
5758 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-50-125-P-A-GF 170875

  • Eriks:11633482
  • Manufacturer:170875

€ 418,07/ stukexcl. btw

€ 505,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026