Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-40-100-P-A-KF 170942

  • ERIKS:23212009
  • Fabrikant:4052568013547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 449,00/ stukexcl. btw

€ 543,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 4
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
3265 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-40-100-P-A-GF 170867

  • Eriks:23211568
  • Manufacturer:170867

€ 358,09/ stukexcl. btw

€ 433,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026