Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-40-100-P-A-GF-F1A

  • ERIKS:14526732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 393,89/ stukexcl. btw

€ 476,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Functie
Dubbelwerkend
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Poortaansluiting
G1/8 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding