Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-32-20-P-A-KF 170929

  • ERIKS:23212006
  • Fabrikant:4052568013493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 296,72/ stukexcl. btw

€ 359,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
1627 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-32-20-P-A-GF 170854

  • Eriks:11633464
  • Manufacturer:170854

€ 260,57/ stukexcl. btw

€ 315,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026