Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-25-80-B-PPV-A-KF

  • ERIKS:12613606
Image 1
Opslaan in lijst

€ 465,84/ stukexcl. btw

€ 563,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Werkdruk
van 2 tot 10 bar