Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-25-20-P-A-KF 170922

  • ERIKS:11633519
  • Fabrikant:4052568013486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,89/ stukexcl. btw

€ 330,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
1173 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-25-20-P-A-GF 170847

  • Eriks:23212002
  • Manufacturer:170847

€ 227,68/ stukexcl. btw

€ 275,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026