Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-20-40-P-A-KF 170918

  • ERIKS:11633516
  • Fabrikant:4052568013479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,98/ stukexcl. btw

€ 325,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding
Gewicht
981 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Geleidingscilinder DFM-20-40-P-A-GF 170843

  • Eriks:11633457
  • Manufacturer:170843

€ 215,63/ stukexcl. btw

€ 260,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026