Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-20-100-B-PPV-A-KF

  • ERIKS:12748319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 455,70/ stukexcl. btw

€ 551,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
20 mm
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Werkdruk
van 2 tot 10 bar