€ 255,69/ stukexcl. btw
€ 309,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Pneumatisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M5 mm |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Geleiding | Glijlagergeleiding |