Eriks
FESTO

FESTO Geleidingscilinder DFM-100-160-P-A-GF 170897

  • ERIKS:11633503
  • Fabrikant:4052568139919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 863,93/ stukexcl. btw

€ 1.045,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Geleiding
Glijlagergeleiding
Gewicht
18980 g