€ 906,72/ stukexcl. btw
€ 1.097,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DFM |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 100 mm |
Slaglengte | 100 mm |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 6 |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal deksel | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
Gewicht | 14587 g |
€ 743,27/ stukexcl. btw
€ 899,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026