€ 151,02/ stukexcl. btw
€ 182,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SOOF |
Grootte | 80x55 mm |
Aftastprincipe | opto-elektronisch |
Uitvoering elektrische aansluiting | Plug (steker) |
Uitvoering schakeluitgang | NPN |
Uitvoering schakelelement | omschakelbaar |
Bedrijfsspanning bij DC | 10 - 30 V DC |
Instelprocedure | Teach-In |
Lichtsoort | Rood |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Schakelfrequentie | 2000 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal behuizing | PC |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Gewicht | 35 g |