Eriks
FESTO

FESTO Gaffellichtbarrière SOOF-P-FL-ST-C50-N 553564

  • ERIKS:12264488
  • Fabrikant:4052568197636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,02/ stukexcl. btw

€ 182,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOOF
Grootte
50x55 mm
Aftastprincipe
opto-elektronisch
Uitvoering elektrische aansluiting
Plug (steker)
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
omschakelbaar
Bedrijfsspanning bij DC
10 - 30 V DC
Instelprocedure
Teach-In
Lichtsoort
Rood
Max. uitgangsstroom
100
Schakelfrequentie
2000 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal behuizing
PC
Schakelstatusweergave
LED geel
Gewicht
30 g