Eriks
FESTO

FESTO Gaffellichtbarrière SOOF-M-FL-SM-C50-P 553555

  • ERIKS:11651059
  • Fabrikant:4052568197544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,06/ stukexcl. btw

€ 240,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOOF
Grootte
50x55 mm
Aftastprincipe
opto-elektronisch
Uitvoering elektrische aansluiting
Plug (steker)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
omschakelbaar
Bedrijfsspanning bij DC
10 - 35 V DC
Instelprocedure
Potentiometer
Lichtsoort
Rood
Max. uitgangsstroom
200
Schakelfrequentie
4000 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Schakelstatusweergave
LED geel
Gewicht
110 g