€ 182,43/ stukexcl. btw
€ 220,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SOOF |
Grootte | 30x35 mm |
Aftastprincipe | opto-elektronisch |
Uitvoering elektrische aansluiting | Plug (steker) |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | omschakelbaar |
Bedrijfsspanning bij DC | 10 - 35 V DC |
Instelprocedure | Potentiometer |
Lichtsoort | Rood |
Max. uitgangsstroom | 200 |
Schakelfrequentie | 4000 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Gewicht | 75 g |