Eriks
FESTO

FESTO Flensmanometer FMA-63-0,25-C 225783

  • ERIKS:11641624
  • Fabrikant:4052568161125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,39/ stukexcl. btw

€ 218,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FMA
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 0.25
Drukeenheid
bar
Vloeistof gedempt
Nee
Montage manometer
Paneelmontage
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Staal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Acryl