Eriks
FESTO

FESTO Flensbevestiging CRFV-63 161861

  • ERIKS:11631925
  • Fabrikant:4052568072100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,51/ stukexcl. btw

€ 27,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRFV
Uitvoering
Voorflensmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
367 g